https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1pOHhNRGMyT1RVNU5EWTNPVE15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJQVEZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDI3NDg4MGRiYmMzMmYxMWJiMjdlOTgzYTYxMjBlNTdkYTgzMDM1OTQ5M2NjODIzMjliYWQ2YjFlMDhhYjEz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1pOHhNRGMyT1RVNU5EWTNPVE15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJQVEZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDI3NDg4MGRiYmMzMmYxMWJiMjdlOTgzYTYxMjBlNTdkYTgzMDM1OTQ5M2NjODIzMjliYWQ2YjFlMDhhYjEz
FAG
FAG
3201-BB-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3201-BB-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3201-BB-TVH
BDI部件号
1410856
详情
90.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3201-BB-TVH/p/1410856
单价(不含税)
¥90.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677952233
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

