https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-2SL-PL-B-TG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJobU5DOHhNRGcyTURVek1EVTVOemt4T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmUWw5VVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNTcxZDJkM2NhMmZhNjdkMWZmNzI1NzExZjhlYWVmN2QyOTY3ODgxMDc5Y2E5NTlhMDBhNTNlZGIxMDk2YjZi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-2SL-PL-B-TG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJobU5DOHhNRGcyTURVek1EVTVOemt4T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmUWw5VVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNTcxZDJkM2NhMmZhNjdkMWZmNzI1NzExZjhlYWVmN2QyOTY3ODgxMDc5Y2E5NTlhMDBhNTNlZGIxMDk2YjZi
NSK
NSK
3203B-2RSTNC3
NSK NSK
描述
NSK 3203B-2RSTNC3
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3203B-2RSTNC3
BDI部件号
17757639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3203B-2RSTNC3/p/17757639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
| BDI- 加拿大 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176421518
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米