https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtWWk4eE1EZzJNekE0TURFME5Ea3lOaTlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlRsbE1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQxY2RiMTM1OTE0MGE3MTFhOWJiNmQ4ZDBiMmQwN2Q2N2FiMzcyMjgzMzliZjg5YTE4ZjliYzQ1OTkxYzJlMw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtWWk4eE1EZzJNekE0TURFME5Ea3lOaTlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlRsbE1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQxY2RiMTM1OTE0MGE3MTFhOWJiNmQ4ZDBiMmQwN2Q2N2FiMzcyMjgzMzliZjg5YTE4ZjliYzQ1OTkxYzJlMw
TIMKEN
TIMKEN
3206 ATN1/2RSC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3206 ATN1/2RSC3
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
制造商部件号
3206 ATN1/2RSC3
BDI部件号
28218026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3206-ATN1-2RSC3/p/28218026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992228284
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.666
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米