3206 ATN1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnd055OHhNRGcyTXpBM09UYzFNVGN4TUM5TlJsSllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMDVaVEU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MzdiNDRkZTQ5MzUwMDM2N2ZhNGY4Y2EyODg0YmE5YzdhMmUyNDU5MTRjNmIxN2U4YTYyMzQ5MWM0MjNhMmRl
28218025 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3206 ATN1

描述

TIMKEN 3206 ATN1

Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)

制造商部件号

3206 ATN1

BDI部件号
28218025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992228314
重量 / Kilogram
0.302
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.666
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新