3207 AJ/ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1EZ3lNVFF5TlRJd01URTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYekphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDM4YjE1MTBmYWY2YjExMjlmYzMzNzUwMzM3NTQwZWMxNTE4ZmE5MDNiZWNkYmI0M2IzMTEzMjA4MDAxNzRk
24161516 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3207 AJ/ZZ

描述

TIMKEN 3207 AJ/ZZ

Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3207 AJ/ZZ

BDI部件号
24161516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992228338
重量 / Kilogram
0.389
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.858
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新