https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-3207ZZ-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMU5TOHhNREU1TnpJNU1qTTFNVFV4T0M5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNekl3TjFwYVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjYmFhNGVlZjZiYmMwOWVkNDc4ZTBkZDcxNjA2MjU5MmY1YjNiNTUzODg3NTIwNTQ1NzAxZjExMjU1ZWE3OWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-3207ZZ-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMU5TOHhNREU1TnpJNU1qTTFNVFV4T0M5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNekl3TjFwYVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjYmFhNGVlZjZiYmMwOWVkNDc4ZTBkZDcxNjA2MjU5MmY1YjNiNTUzODg3NTIwNTQ1NzAxZjExMjU1ZWE3OWI
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
3207 ZZ
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 3207 ZZ
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3207 ZZ
BDI部件号
24004283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3207-ZZ/p/24004283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410095120
重量 / Kilogram
0.482
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.06
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米