https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc0Tmk4eE1EZzJNekE0TVRjMU1EVTFPQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUzOGQzMjlmY2UxNTA5OTdiZTEwYjc2MDg2ODIzOWY5Y2ZkNDdkZDBkYTY0ZTlkYThmMTFhYzcxYTJjYTE2OTk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc0Tmk4eE1EZzJNekE0TVRjMU1EVTFPQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUzOGQzMjlmY2UxNTA5OTdiZTEwYjc2MDg2ODIzOWY5Y2ZkNDdkZDBkYTY0ZTlkYThmMTFhYzcxYTJjYTE2OTk
TIMKEN
TIMKEN
3208 AJ/ZZ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3208 AJ/ZZ
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
制造商部件号
3208 AJ/ZZ
BDI部件号
28218034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3208-AJ-ZZ/p/28218034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992228406
重量 / Kilogram
0.611
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stamped Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.347
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米