https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcxTXk4eE1EYzNNREl5TVRrNE9Ua3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxQk1YMU5PUVZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjg0ZTRhODQ5OGRmNmZiZmQ4ZjhiMGI5M2EzMTdhNjc1MzljMGEyMTEwMzViYTk1NWYwOGUzOTNkMWNiNmM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcxTXk4eE1EYzNNREl5TVRrNE9Ua3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxQk1YMU5PUVZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjg0ZTRhODQ5OGRmNmZiZmQ4ZjhiMGI5M2EzMTdhNjc1MzljMGEyMTEwMzViYTk1NWYwOGUzOTNkMWNiNmM2
FAG
FAG
3209-BD-XL-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3209-BD-XL-TVH ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3209-BD-XL-TVH
BDI部件号
1143895
详情
211.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3209-BD-XL-TVH/p/1143895
单价(不含税)
¥211.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802477979
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米