https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtWWk4eE1EZzJNekE0TURFME5Ea3lOaTlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlRsbE1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQxY2RiMTM1OTE0MGE3MTFhOWJiNmQ4ZDBiMmQwN2Q2N2FiMzcyMjgzMzliZjg5YTE4ZjliYzQ1OTkxYzJlMw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtWWk4eE1EZzJNekE0TURFME5Ea3lOaTlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlRsbE1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQxY2RiMTM1OTE0MGE3MTFhOWJiNmQ4ZDBiMmQwN2Q2N2FiMzcyMjgzMzliZjg5YTE4ZjliYzQ1OTkxYzJlMw
TIMKEN
TIMKEN
3210 ATN1/2RS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3210 ATN1/2RS
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
制造商部件号
3210 ATN1/2RS
BDI部件号
25137028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3210-ATN1-2RS/p/25137028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992228550
重量 / Kilogram
0.703
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.55
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米