3213J https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMlppOHhNRGcyTURRM09EVXlPVFUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhjYTNiYjk5ZWE2ZmNmNzgyOGQzMjY3Y2FhMjA0NDhkNWU3ZTI4ZjFkNDZmNmFmYjMxZGExMDQyNjkxOTJhZA
1185565 角接触球轴承 

NSK NSK

3213J

描述

NSK 3213J

Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3213J

BDI部件号
1185565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176061790
重量 / Kilogram
1.75
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
32 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.85
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新