3215 A-2Z/C3MT33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmczWVM4eE1EYzJPVEUwTXpFd016VXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4OWIzMDIxMDkyODc0OWNlNTc0OGFmNDY2MmQzOWI4NmQ2ZDUzZjJjMTc5MGIxM2YyYmQ1ZmE2YzY3NDdiNTU
1261455 角接触球轴承 

SKF SKF

3215 A-2Z/C3MT33

描述

SKF 3215 A-2Z/C3MT33 ; 轴承/角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

SKF 3215 A-2Z/C3MT33

BDI部件号
1261455

详情

1097.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,097.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571496115
重量 / Kilogram
1.85
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
MT33-Lithium Soap Thickener Grease
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3215 A-2Z/C3MT33
重量/磅
4.0884
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
1.626 英寸 | 41.3 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新