

FAG
FAG
3215-B-2RSR-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3215-B-2RSR-TVH ; 轴承/薄壁轴承
Angular Contact Ball Bearing; 75MM BORE; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3215-B-2RSR-TVH
BDI部件号
25275308
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3215-B-2RSR-TVH/p/25275308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802504675
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contact Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.968
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM BORE; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.626 英寸 | 41.3 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米