3220-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFU1TVRjNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlOWVlODNlN2I4MjhjODg1OGMwN2QzYzE5NWQyOGMzNzA3OTllNTdkNzI1MWVhNDM0ZDVhNWUzYjM2ODllY2U
1143969 角接触球轴承 

FAG FAG

3220-M

描述

FAG 3220-M ; 轴承/双列角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

FAG 3220-M

BDI部件号
1143969

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677111647
重量 / Kilogram
6.11
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree; 1 (Single)
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新