SKF
SKF
3221 AWM/C3
SKF SKF
描述
SKF 3221 AWM/C3
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 65.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 24 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3221 AWM/C3
BDI部件号
1250469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3221-AWM-C3/p/1250469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573931225
重量 / Kilogram
7.35
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
24 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5221 AWM/C3
重量/磅
15.953
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 65.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 24 Degree; 1 (Single)
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米