3222CD3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-32-33-CD3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJneU15OHhNRFExT0RZM01qVTJNakl3Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1sOHpNMTlEUkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYzQ3NmJjNmIzYTcxMjBhZWEzOTIzYjlhYzRhZWM5MWE4ZGJjZmU3MDE4NDlhZDY4MjBhODliMDljYjhjMTU0
17223054 角接触球轴承 

KOYO KOYO

3222CD3

描述

KOYO 3222CD3

Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; CD3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3222CD3

BDI部件号
17223054

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
32 Degree
游隙
CD3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 69.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; CD3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
2.748 英寸 | 69.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新