NSK
NSK
32BD45AT12DDUCG21
NSK NSK
描述
NSK 32BD45AT12DDUCG21
Angular Contact Ball Bearing; 32MM Bore; 55MM Outside Diameter; 23MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CS-Special Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
32BD45AT12DDUCG21
BDI部件号
170000186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/32BD45AT12DDUCG21/p/170000186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
CS-Special
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 32MM Bore; 55MM Outside Diameter; 23MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CS-Special Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米