32BD4718T12DDUKCG26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBLBRGX-BD-T2-2SL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMU1TOHhNRGcyTURVMk56RTJOekF3Tmk5SlRrUk9VMHRDVEVKU1IxaGZRa1JmVkRKZk1sTk1YMFJFVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA0ZWIxMWIxNTVmMDhlYWQxYWViYTZlZmM5ODE2MjUxZWVlNTA2YjJkNjNkZTkxMTllM2UwYzE5MWE0M2E3YjY
1472338 角接触球轴承 

NSK NSK

32BD4718T12DDUKCG26

描述

NSK 32BD4718T12DDUKCG26

Angular Contact Ball Bearing; 32MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CS-Special Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)

制造商部件号

32BD4718T12DDUKCG26

BDI部件号
1472338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 33
BDI- 匈牙利 34
BDI- 罗马尼亚 33

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
游隙
CS-Special
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 32MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CS-Special Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新