ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
3302
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 3302
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3302
BDI部件号
23988756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3302/p/23988756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410095557
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.28
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米



