3305 ATN1/2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcwWVM4eE1EZ3lNVFExTnprMk9URTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYekpTVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4OGZhN2VhNWE2OGM2ODRkOWM0NjI2NWU2MTY2ZmIyNGU5MDQ5ZTJjN2ZlZjkyZDBlZjc4Mjc4Y2U0YzNmMzc
24287663 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3305 ATN1/2RS

描述

TIMKEN 3305 ATN1/2RS

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3305 ATN1/2RS

BDI部件号
24287663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 7
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 7

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992228758
重量 / Kilogram
0.187
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.412
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新