3305-BD-XL-2Z-TVH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1WVM4eE1EYzJPVE0xTURBd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjAxZGY4ZmVmYTc2ZmI4ODBjYzdiYTc0MDA1YzBmODQ4NWU0NDQ4ZGIwNzRhNTM5ZjdmMzk4YTdlNTYxY2Zl
1144192 角接触球轴承 

FAG FAG

3305-BD-XL-2Z-TVH

描述

FAG 3305-BD-XL-2Z-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

FAG 3305-BD-XL-2Z-TVH

BDI部件号
1144192

详情

121.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥121.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 69

全球库存
BDI- IN 47
BDI- 墨西哥 6

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802474787
重量 / Kilogram
0.352
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新