3305B-2RSTN https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-2SL-PL-TNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaU1TOHhNRGcyTURVMU5USXpPVFExTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmVkU1SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGQ2YmMyMzg3ZTQ1ZjI3ZjgzYWE3ZWM2Yzg3MTA1ZmIxYjkwZDA3ZDhhOTU3Y2MyODg3MzFiMTBlNzlkMzQ4ZA
1412729 角接触球轴承 

NSK NSK

3305B-2RSTN

描述

NSK 3305B-2RSTN

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3305B-2RSTN

BDI部件号
1412729

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新