SKF
SKF
3306 ATN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 3306 ATN9/C3
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3306 ATN9/C3
BDI部件号
1420425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3306-ATN9-C3/p/1420425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577052445
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Glass Fibre Reinforced Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3306 ATN9/C3
重量/磅
1.1816
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米