https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1WVM4eE1EYzJPVE0xTURBd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjAxZGY4ZmVmYTc2ZmI4ODBjYzdiYTc0MDA1YzBmODQ4NWU0NDQ4ZGIwNzRhNTM5ZjdmMzk4YTdlNTYxY2Zl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1WVM4eE1EYzJPVE0xTURBd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjAxZGY4ZmVmYTc2ZmI4ODBjYzdiYTc0MDA1YzBmODQ4NWU0NDQ4ZGIwNzRhNTM5ZjdmMzk4YTdlNTYxY2Zl
FAG
FAG
3308-BD-XL-2Z-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH
BDI部件号
18101383
详情
219.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3308-BD-XL-2Z-TVH/p/18101383
单价(不含税)
¥219.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 3 |
| BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802408867
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米