3308NRJC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-3-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMFlTOHhNRGcyTURFM01EazJPVEV4T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4elgxTlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE3MTljNTU0ZTM5NjQ2YmZjMDRiZDExMTdlZDVkMmE4ZWZjMTcwOWExYzU3OTEyYzFlY2VkMjE0M2NmMTYxZWI
1185694 角接触球轴承 

NSK NSK

3308NRJC3

描述

NSK 3308NRJC3

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3308NRJC3

BDI部件号
1185694

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176072581
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
32 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3308NRJC3
重量/磅
2.183
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新