3309 2RS C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-33092RSC3-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnME5DOHhNREU1TnpJNU1qZ3hNREkzTUM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNek13T1RKU1UwTXpYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NmVlZGJiYmQ1MzQ4NGMyYjIwOThhNmQwN2RjODUwNmI0M2Y4MWFhM2NiNTA2M2ZjYTRkMjFlZmI3YjkxZTgy
24004287 角接触球轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

3309 2RS C3

描述

ROLLWAY BEARING 3309 2RS C3

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3309 2RS C3

BDI部件号
24004287

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410095830
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.06
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新