https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-OPEN-POLY-3304-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMU15OHhNRFV4TnpjM09UUXhOVEEzTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJQVEZsZk16TXdORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzg0MDRmN2FmZTg5YzU5Mzg2OWMwNDY3ZDUzMDA3YjZjN2Y3ODY0YTZiYTVhZDczZDAyNzM3MGQ3MjQzMzM0Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-OPEN-POLY-3304-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMU15OHhNRFV4TnpjM09UUXhOVEEzTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJQVEZsZk16TXdORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzg0MDRmN2FmZTg5YzU5Mzg2OWMwNDY3ZDUzMDA3YjZjN2Y3ODY0YTZiYTVhZDczZDAyNzM3MGQ3MjQzMzM0Mw
FAG
FAG
3310-BD-XL-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3310-BD-XL-TVH ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3310-BD-XL-TVH
BDI部件号
24744933
详情
337.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3310-BD-XL-TVH/p/24744933
单价(不含税)
¥337.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802405163
重量 / Kilogram
1.75
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
3.858
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.748 英寸 | 44.4 毫米

