https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-3-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM1pDOHhNRGcyTURRM09Ea3lNamM0TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4elgxTlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkMzYzYzcyNmI1MjIzZDFmZTQxMDA3NWZmMjdhZDcwNDMyMGRiZGQ4YjcyMDkxNzg1OGZhNGI4MDQ1NGY3MWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-3-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM1pDOHhNRGcyTURRM09Ea3lNamM0TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4elgxTlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkMzYzYzcyNmI1MjIzZDFmZTQxMDA3NWZmMjdhZDcwNDMyMGRiZGQ4YjcyMDkxNzg1OGZhNGI4MDQ1NGY3MWU
NSK
NSK
3311NRJ
NSK NSK
描述
NSK 3311NRJ
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3311NRJ
BDI部件号
18208833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3311NRJ/p/18208833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176676475
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
32 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
5.61
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.937 英寸 | 49.2 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米