3315 ANR/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnNVpDOHhNRGMyT0RZeE5ERTJNalEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjA3ZDhiYWU0MDljMzkxYWMwOWVhMjM3NDk4ZTE5YzA2M2M3YWI3OGI5NTNmOGQ0Yjc2NDkwOGMwZDRjNDg5
1250981 角接触球轴承 

SKF SKF

3315 ANR/C3

描述

SKF 3315 ANR/C3

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3315 ANR/C3

BDI部件号
1250981

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571414478
重量 / Kilogram
5.5
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3315 ANR/C3
重量/磅
11.9093
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新