3315 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-3315-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoa09DOHhNREU1TnpReU5EVXdORGcyTWk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNek14TlY4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MDM2YzU2ODM3YTFjMmJhYTJkMzE0OGFiYzkzOWRjNDEzOTg4ZTk2ZTgyODcxYjMzZGJjNGVlN2FhMjVhY2Rj
23988748 角接触球轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

3315

描述

ROLLWAY BEARING 3315

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3315

BDI部件号
23988748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410096080
重量 / Kilogram
5.91
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
13.03
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新