FAG
FAG
3320-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 3320-M-C3 ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 82.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3320-M-C3
BDI部件号
1144326
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3320-M-C3/p/1144326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801271448
重量 / Kilogram
14.112
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 82.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree; 1 (Single)
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
3.252 英寸 | 82.6 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米