https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-2SL-PL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM055OHhNRGcyTURVMU1qZzRNREUxT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmUkVSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGM0MzU1Y2Q1ZmVjY2U4YmRhNTM1MjY4YzRiYTA2MGNmMjBlNDdlYjE1YzBiYWExNGMzMjE2ZDYwNWE4Y2EyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-2SL-PL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM055OHhNRGcyTURVMU1qZzRNREUxT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmUkVSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGM0MzU1Y2Q1ZmVjY2U4YmRhNTM1MjY4YzRiYTA2MGNmMjBlNDdlYjE1YzBiYWExNGMzMjE2ZDYwNWE4Y2EyYQ
NSK
NSK
35BD4820DDU
NSK NSK
描述
NSK 35BD4820DDU
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 48MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
35BD4820DDU
BDI部件号
1484924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/35BD4820DDU/p/1484924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 9 |
| BDI- 匈牙利 | 9 |
| BDI- 罗马尼亚 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 48MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
外径
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米