https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBLBRGX-BD-T2-2SL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMU1TOHhNRGcyTURVMk56RTJOekF3Tmk5SlRrUk9VMHRDVEVKU1IxaGZRa1JmVkRKZk1sTk1YMFJFVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA0ZWIxMWIxNTVmMDhlYWQxYWViYTZlZmM5ODE2MjUxZWVlNTA2YjJkNjNkZTkxMTllM2UwYzE5MWE0M2E3YjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBLBRGX-BD-T2-2SL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMU1TOHhNRGcyTURVMk56RTJOekF3Tmk5SlRrUk9VMHRDVEVKU1IxaGZRa1JmVkRKZk1sTk1YMFJFVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA0ZWIxMWIxNTVmMDhlYWQxYWViYTZlZmM5ODE2MjUxZWVlNTA2YjJkNjNkZTkxMTllM2UwYzE5MWE0M2E3YjY
NSK
NSK
35BD5020T12DDU
NSK NSK
描述
NSK 35BD5020T12DDU
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
制造商部件号
35BD5020T12DDU
BDI部件号
21451709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/35BD5020T12DDU/p/21451709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 1 (Single)
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米