https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1WVM4eE1EYzJPVE0xTURBd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjAxZGY4ZmVmYTc2ZmI4ODBjYzdiYTc0MDA1YzBmODQ4NWU0NDQ4ZGIwNzRhNTM5ZjdmMzk4YTdlNTYxY2Zl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1WVM4eE1EYzJPVE0xTURBd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjAxZGY4ZmVmYTc2ZmI4ODBjYzdiYTc0MDA1YzBmODQ4NWU0NDQ4ZGIwNzRhNTM5ZjdmMzk4YTdlNTYxY2Zl
INA
INA
3803-2Z
INA INA
描述
INA 3803-2Z
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3803-2Z
BDI部件号
20452349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3803-2Z/p/20452349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802448092
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
38032Z
重量/磅
0.036
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米