3809-2Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFU0TXpZMk9USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFURjlUVGtGUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyZmRlMDcwZmNiMjQxMTdlYmYyOTVmNjg3OTI5OWI2ZWNjYjhkNTQ5Njg4MTYxOTBhNGRmYmQ2OTQ0ODE0OA
1411435 角接触球轴承 

INA INA

3809-2Z

描述

INA 3809-2Z

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3809-2Z

BDI部件号
1411435

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 4

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802029192
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
38092Z
重量/磅
0.12787
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新