455503 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcwTmk4eE1EYzJPRGc1T1RJM05qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTljMmZiNTFiYWVmMWQ4ZWQ1MjJjMmJmNTQ2ZDY5N2IxYzdkODhmZDUzNGMzNzkyNWE1ZjQ3YjYwZGNlYzBm
426256 角接触球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

455503

描述

GENERAL BEARING 455503

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

455503

BDI部件号
426256

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300051405
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
455503
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新