511023 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-19287072-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaU1pOHhNREl6TlRNNU5URTNPRFV5Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZNVGt5T0Rjd056SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWExZTZhMTZiOWRhZGFjNDZkMmY0NTA4N2NjYmRiYTlmZTJhZDU5ZjUzZmM3NmVlMzFiZDg0YTI0YmM3ZjM1Zg
19287174 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

511023

描述

TIMKEN 511023

Angular Contact Ball Bearing; 38MM Bore; 65MM Outside Diameter; 52MM Width; Double Row

制造商部件号

511023

BDI部件号
19287174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893913353
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
产品明细
Angular Contact Ball Bearing
产品规格
38MM Bore; 65MM Outside Diameter; 52MM Width; Double Row
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 38MM Bore; 65MM Outside Diameter; 52MM Width; Double Row