

NTN
NTN
5200
NTN NTN
描述
NTN 5200
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 14.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5200
BDI部件号
1203552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5200/p/1203552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359307535
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5200
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 14.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米