RIT BEARING
RIT BEARING
5201-2RS
RIT BEARING RIT BEARING
描述
RIT BEARING 5201-2RS
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 1 (Single)
制造商部件号
5201-2RS
BDI部件号
21521350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5201-2RS/p/21521350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5201-2RS
重量/磅
0.15435
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 1 (Single)
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米