5201KD Z5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd6TkM4eE1EZzJNekE0TWpBM09ESXpPQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh4VTBoTVJGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4ODZlNGE0ZDlkYjcwYTRiZjZhZDM3YjNiYzRlMjM5YjA5MWYxMTMxYjk1YzY5NDIzN2QyNjJiNDA3NDI3MzE
28218082 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

5201KD Z5

描述

TIMKEN 5201KD Z5

Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.88MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage Material; 20 Degree Contact Angle; 1 (Single)

制造商部件号

5201KD Z5

BDI部件号
28218082

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stamped Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.198
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.88MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage Material; 20 Degree Contact Angle; 1 (Single)
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.88 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新