5203-2NS https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB2-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJneU55OHhNRFEzT1RFd05UWXpPRFF6TUM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NzMwNzdkNDcwZGJkOWFjODE4OTI3OGRkMWNkMTI0ZWMyMDk1NmIzY2ExMjgzN2M0NGI4MWFiY2E2MWVkMDdk
664606 角接触球轴承 

NACHI NACHI

5203-2NS

描述

NACHI 5203-2NS ; 轴承/其它球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5203-2NSL

BDI部件号
664606

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 24

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893598827
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5203 2NS BV2S
重量/磅
0.2
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新