https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnNVpDOHhNRGMyT0RZeE5ERTJNalEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjA3ZDhiYWU0MDljMzkxYWMwOWVhMjM3NDk4ZTE5YzA2M2M3YWI3OGI5NTNmOGQ0Yjc2NDkwOGMwZDRjNDg5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnNVpDOHhNRGMyT0RZeE5ERTJNalEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjA3ZDhiYWU0MDljMzkxYWMwOWVhMjM3NDk4ZTE5YzA2M2M3YWI3OGI5NTNmOGQ0Yjc2NDkwOGMwZDRjNDg5
NTN
NTN
5203SNR
NTN NTN
描述
NTN 5203SNR
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5203SNR
BDI部件号
17142810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5203SNR/p/17142810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米

