https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJneE55OHhNRGcyTURVMU16VTJPREk0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4MVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWVjNmUzODQ3OGJmZDM5MGIxYmFjZWNlMmI0NDY5NTVjNmVmNDA3OWU2N2QwZGY5ODRhZTYxYTFiNGYxZDU2Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJneE55OHhNRGcyTURVMU16VTJPREk0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4MVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWVjNmUzODQ3OGJmZDM5MGIxYmFjZWNlMmI0NDY5NTVjNmVmNDA3OWU2N2QwZGY5ODRhZTYxYTFiNGYxZDU2Yg
NSK
NSK
5205
NSK NSK
描述
NSK 5205 ; 轴承/双列球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
NSK 5205
BDI部件号
24663689
详情
60.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5205/p/24663689
单价(不含税)
¥60.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5205J
重量/磅
0.419
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

