https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmczTnk4eE1EYzNNVEE1TVRRNE9EYzVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh4VTB4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDhhZmE4N2ZkNWU2MzE0MjQ2NDFkZWNhZTVmMmE0MjcxNWRhZjM1M2U4OGZjZTgwNGU1ZjhkODA4MzkwZGZlYTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmczTnk4eE1EYzNNVEE1TVRRNE9EYzVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh4VTB4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDhhZmE4N2ZkNWU2MzE0MjQ2NDFkZWNhZTVmMmE0MjcxNWRhZjM1M2U4OGZjZTgwNGU1ZjhkODA4MzkwZGZlYTE
SKF
SKF
5205CFZ1-H701
SKF SKF
描述
SKF 5205CFZ1-H701
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5205CFZ1-H701
BDI部件号
23036486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5205CFZ1-H701/p/23036486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741124379
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米