5206CZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmczTnk4eE1EYzNNVEE1TVRRNE9EYzVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh4VTB4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDhhZmE4N2ZkNWU2MzE0MjQ2NDFkZWNhZTVmMmE0MjcxNWRhZjM1M2U4OGZjZTgwNGU1ZjhkODA4MzkwZGZlYTE
662808 角接触球轴承 

SKF SKF

5206CZ

描述

SKF 5206CZ

Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5206CZ

BDI部件号
662808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741011365
重量 / Kilogram
0.312
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Seal
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5206CZ
重量/磅
0.687
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 1 Seal; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新