5210-2RSTNC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-2SL-PL-TNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaU1TOHhNRGcyTURVMU5USXpPVFExTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmVkU1SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGQ2YmMyMzg3ZTQ1ZjI3ZjgzYWE3ZWM2Yzg3MTA1ZmIxYjkwZDA3ZDhhOTU3Y2MyODg3MzFiMTBlNzlkMzQ4ZA
1185911 角接触球轴承 

NSK NSK

5210-2RSTNC3

描述

NSK 5210-2RSTNC3

Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5210-2RSTNC3

BDI部件号
1185911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176073359
重量 / Kilogram
0.665
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5210-2RSTNC3
重量/磅
1.455
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新