https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1EZ3lNVFF5TlRJd01URTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYekphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDM4YjE1MTBmYWY2YjExMjlmYzMzNzUwMzM3NTQwZWMxNTE4ZmE5MDNiZWNkYmI0M2IzMTEzMjA4MDAxNzRk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1EZ3lNVFF5TlRJd01URTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYekphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDM4YjE1MTBmYWY2YjExMjlmYzMzNzUwMzM3NTQwZWMxNTE4ZmE5MDNiZWNkYmI0M2IzMTEzMjA4MDAxNzRk
TIMKEN
TIMKEN
5210WD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5210WD
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 33.32MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5210WD
BDI部件号
1345823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5210WD/p/1345823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796043534
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5210WD
重量/磅
1.846
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 33.32MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
1.312 英寸 | 33.32 毫米