https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-52-53-CD3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoa1lpOHhNRFExT0RnME1ERTNNRFV5Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4MU1sODFNMTlEUkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZjFkMGIxOTE1MzA0NjJhN2MyZTU5MmI0NjU0YzM5ZjI1Y2ExY2FiMWIzYmUyMzZlNGFhZDcwYjM2ZTUyYWNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-52-53-CD3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoa1lpOHhNRFExT0RnME1ERTNNRFV5Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4MU1sODFNMTlEUkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZjFkMGIxOTE1MzA0NjJhN2MyZTU5MmI0NjU0YzM5ZjI1Y2ExY2FiMWIzYmUyMzZlNGFhZDcwYjM2ZTUyYWNm
KOYO
KOYO
5211CD3
KOYO KOYO
描述
KOYO 5211CD3
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CD3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5211CD3
BDI部件号
553595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5211CD3/p/553595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790037450
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
24 Degree
游隙
CD3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CD3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米