TIMKEN
TIMKEN
5212K C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5212K C3
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.53MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage Material; 20 Degree Contact Angle; 1 (Single)
制造商部件号
5212K C3
BDI部件号
28218088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5212K-C3/p/28218088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stamped Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.8
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.53MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage Material; 20 Degree Contact Angle; 1 (Single)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.438 英寸 | 36.53 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米