5215-2RSNR C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU9DOHhNRGMyT0RZM016RTBORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWZhZmE1ODEzNmE5MjEyMGMxNWMyZGJhM2YyODViNWU3YjA3Nzg5YjRkYWMxZjI2ZTc3NGYyZTMwZmM3ODRlOA
216811 角接触球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

5215-2RSNR C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 5215-2RSNR C/3

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5215-2RSNR C/3

BDI部件号
216811

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075119979
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5215-2RSNR C/3
重量/磅
4.63
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.626 英寸 | 41.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新