NTN
NTN
5215WC3
NTN NTN
描述
NTN 5215WC3
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5215WC3
BDI部件号
1203733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5215WC3/p/1203733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359538373
重量 / Kilogram
1.87
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
24 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5215W
重量/磅
4.375
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.626 英寸 | 41.3 毫米